text.skipToContent text.skipToNavigation

Dubbele verzonken kop houtschroef 3.0 x 10 TX10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 0.47
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3
Lengte 10
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 0.47
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D 3
dk(max.) 6
k 1.9
Driver size 10
L (mm) 10

Artikelnummers

Artikelnummer 51149.030.010
EAN 8725928132504
UBB 500728769448
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.