text.skipToContent text.skipToNavigation

Dubbele schroefdraadnippel messing buitenschroefdraad G 1/2 x G 1/2 inch EWO

Artikelnummer 7O765717
Uitvoering 1-delig
Vorm Recht
Sleutelwijdte (mm) 22
Aansluiting 1 Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluiting 2 Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Lengte (m) 28
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 Overig

Specificaties

Uitvoering 1-delig
Vorm Recht
Sleutelwijdte (mm) 22
Aansluiting 1 Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluiting 2 Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Lengte (m) 28
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 Overig
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar) 63
Afgedopt Nee
Met pakkingen Nee
Nom. diameter aansluiting 2 1/2" (15)
Excentrisch Nee
Met aftapper Nee
Met ontluchter Nee
Met stootnok/-rand Nee
FM keur Nee
UL-keur Nee
ULC keur Nee
LPCB keur Nee
Verlopend Nee
Mediumtemperatuur (continu) -10-90
Nom. diameter aansluiting 1 1/2" (15)
Hoge treksterkte Nee
Systeemgebonden Nee
Materiaal aansluiting 1 Messing
Materiaal aansluiting 2 Messing
DIN-CERTCO certificaat Nee
VdS keur Nee
Met TUV goedkeuring Nee
KIWA-keur Nee
Gastec QA Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS Nee
Merken Ewo

Artikelnummers

Artikelnummer 7O765717
EAN 4030875099416
UBB 500583225254
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 185.077
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.