WW Grainger - 8797468033166
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
Premium Stainless Steel Hardware
Haken & sluitingen
Wartels
54158
54158.130.001
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
Dubbele oogwartel Roestvaststaal (RVS) A4 13MM
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
566
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
566
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
32
B
35
≈ Breukkracht (N)
60000
L (mm)
154
ø
13
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54158.130.001
EAN
4043377188175
UBB
500618013170
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie