Frezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Frezen
5D094578
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
Spiebaanfrees type N nominale-d. 6 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B snedeaantal 2 PROMAT
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
5D094578
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
68
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
30
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
68
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
30
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Merken
Promat
HS- en goederencode
82077031
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5D094578
EAN
4015448519768
UBB
500582360557
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866158