text.skipToContent text.skipToNavigation

Driekant bout DIN 22424 A Staal Blank 8.8 M8X25


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Triangle
Kopsoort Triangle head
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Triangle
Kopsoort Triangle head
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 16.7
HS- en goederencode

Afmetingen

b (max.) 22.2
c (max.) 2.4
d-D M8
dc 15.2
f (max.) 11.75
k (max.) 6.1
L (mm) 25

Normeringen

DIN 22424-A

Artikelnummers

Artikelnummer 01085.080.025
EAN 8717077292048
UBB 500650775918
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.