text.skipToContent text.skipToNavigation

Dreumex Special One2clean 2.8KG


Wrijf een kleine hoeveelheid in de handen, voeg een beetje water toe en wrijf de handen krachtig in. Spoel de handen af en droog ze grondig. Verpakking goed sluiten en koel bewaren. Oplosmiddelvrije handreinigingspasta voor middelzware tot zware vervuiling zoals remvloeistof, cement, olie, smeermiddelen, diesel, vet, hars, teer, roest, metaal(stof). Met name geschikt voor gebruik in de automotive-, bouw- en productie-industrie.

Artikelnummer D0040.002.800
Kleur Beige
Uitvoering Overig
Gewicht 2800
Fysieke vorm Overig
Doseermethode Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Beige
Uitvoering Overig
Gewicht 2800
Fysieke vorm Overig
Doseermethode Overig
Merken Dreumex
Gewicht per stuk (g) 3112
HS- en goederencode
Model One2Clean
Type Hand Cleansing

Omschrijving

Wrijf een kleine hoeveelheid in de handen, voeg een beetje water toe en wrijf de handen krachtig in. Spoel de handen af en droog ze grondig. Verpakking goed sluiten en koel bewaren. Oplosmiddelvrije handreinigingspasta voor middelzware tot zware vervuiling zoals remvloeistof, cement, olie, smeermiddelen, diesel, vet, hars, teer, roest, metaal(stof). Met name geschikt voor gebruik in de automotive-, bouw- en productie-industrie.

Artikelnummers

Artikelnummer D0040.002.800
EAN 8712602001201
UBB 500511507583
UNSPSC 31201600
Fabrikant artikelnummer 10430001024
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.