text.skipToContent text.skipToNavigation

Dreumex One2Clean dispenser touchless 5ml


Deze innovatieve ‘touch-free’ dispenser is uniek in de wereld van de vieze handen. De dispenser heeft een volledig automatische bediening die wordt geactiveerd door een infrarood sensor, waardoor u niets hoeft aan te raken. Dit zorgt voor een hygiënische werkomgeving. Een vieze pomp, vieze dispenser en kruisbesmetting zijn met de One2clean automatische dispenser verleden tijd! De One2clean automatische dispenser is robuust en sterk en kan gemakkelijk worden opgehangen. De geïntegreerde LEDindicatie geeft aan wanneer de batterijen bijna leeg zijn en wanneer ze vervangen moeten worden. Daarnaast is de pomp eenvoudig te vervangen en reinigen. Op deze manier is de One2clean dispenser zeer gemakkelijk in onderhoud. Jaarlijks bespaart u met de automatische One2clean dispenser veel geld. Door de automatische zeepdosering is de dispenser zeer efficiënt in gebruik en geeft altijd de juiste hoeveelheid zeep voor uw vervuiling. Een vertraging in de dispenser zorgt ervoor dat het niet mogelijk is om onnodig direct een tweede dosering te pakken. Bovendien blijft er door een innovatieve pomp en zuiger geen restproduct in de cartridge achter.

Artikelnummer D0048.024.239
Kleur Blauw
Breedte 287
Hoogte 260
Diepte 155
Reservoir-inhoud (l) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Breedte 287
Hoogte 260
Diepte 155
Reservoir-inhoud (l) 5
Contactloos Ja
Montage Wand
Met bevestigingsmateriaal Ja
Basisvorm Overig
Oppervlaktebescherming bedieningselement Overig
Soort zeep Vloeibare zeep
Materiaal houder/behuizing Overig
Batterijvoeding Nee
Profiel Overig
Verdekte bevestiging Nee
Met diefstalbeveiliging Nee
Uitvoeringsvorm Enkel
Materiaal pomp (bedieningselement) Overig
Accentkleur Blauw
Antibacteriële behandeling Nee
Tuimelaar Nee
Blad/wasbak montage Nee
Uitvoering afdekrozet Overig
Materiaal flacon Overig
Kleur houder Blauw
Met verwisselbare decor-afdekkap/rozet Ja
Oppervlaktebehandeling Overig
Merken Dreumex
Gewicht per stuk (g) 1235
HS- en goederencode
Content 1 pcs
Model One2clean
Type Automatic Dispenser

Omschrijving

Deze innovatieve ‘touch-free’ dispenser is uniek in de wereld van de vieze handen. De dispenser heeft een volledig automatische bediening die wordt geactiveerd door een infrarood sensor, waardoor u niets hoeft aan te raken. Dit zorgt voor een hygiënische werkomgeving. Een vieze pomp, vieze dispenser en kruisbesmetting zijn met de One2clean automatische dispenser verleden tijd! De One2clean automatische dispenser is robuust en sterk en kan gemakkelijk worden opgehangen. De geïntegreerde LEDindicatie geeft aan wanneer de batterijen bijna leeg zijn en wanneer ze vervangen moeten worden. Daarnaast is de pomp eenvoudig te vervangen en reinigen. Op deze manier is de One2clean dispenser zeer gemakkelijk in onderhoud. Jaarlijks bespaart u met de automatische One2clean dispenser veel geld. Door de automatische zeepdosering is de dispenser zeer efficiënt in gebruik en geeft altijd de juiste hoeveelheid zeep voor uw vervuiling. Een vertraging in de dispenser zorgt ervoor dat het niet mogelijk is om onnodig direct een tweede dosering te pakken. Bovendien blijft er door een innovatieve pomp en zuiger geen restproduct in de cartridge achter.

Artikelnummers

Artikelnummer D0048.024.239
EAN 8712602001133
UBB 500511521279
UNSPSC 30181614
Fabrikant artikelnummer 99999051025
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.