Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
9N891364
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
Draaistapelbak PP groen L590xB380xH202mm
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
9N891364
Kleur
Groen
Inhoud (ml)
34
Met deksel
Nee
Materiaal
Kunststof
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
1.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Groen
Inhoud (ml)
34
Met deksel
Nee
Materiaal
Kunststof
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
1.3
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
295
Binnenhoogte (mm)
195
Buitenbreedte (mm)
380
Buitenhoogte (mm)
202
Buitendiepte (mm)
590
Binnendiepte (mm)
425
Merken
Fabory approved vendor
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9N891364
EAN
4053133004069
UBB
500583906390
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
K400/0 28400017