text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadtap drie-in-één DIN 352 vorm B M4x0,7 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT

Artikelnummer 4F976057
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Merken Promat
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4F976057
EAN 4015448661313
UBB 500582077268
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867323
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.