text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang UNF diverse lengtes ASME B18.31.3 Staal ASTM A307 Blank Gr.A 7/16-20X3


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse Gr.A
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A307
Draadrichting Rechts
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 7/16 Inch
Lengte 3 ft
Merken Fabory
Klasse Gr.A
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A307
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Fine
Gangen per Inch 20
HS- en goederencode

Normeringen

ASME B18.31.3

Artikelnummers

Artikelnummer U20360.043.3600
EAN 8715492909206
UBB 500621121101
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.