text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang UNC diverse lengtes ASME B18.31.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 316 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d5/8) #6-32X1

Specificaties

Diameter NO.6
Lengte 1 ft
Merken Fabory
Klasse CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F593 316
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 32

Normeringen

ASME B18.31.3

Artikelnummers

Artikelnummer U55070.013.1200
EAN 8715492920393
UBB 500621388007
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.