Draadstangen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
22180
22180.063.001
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
Draadstang UNC/8UN ASTM ASME B18.31.3 Staal ASTM A193 Blank Gr.B7 1/4
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
Gr.B7
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1/4 Inch
Lengte
1000 mm
Merken
Fabory
Klasse
Gr.B7
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
20
Gewicht per stuk (g)
200
HS- en goederencode
7318190090
Afmetingen
L (mm)
1000
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.31.3
Artikelnummers
Artikelnummer
22180.063.001
EAN
8715492619631
UBB
950353891548
UNSPSC
31161618
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen