Draadstangen
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
22180
22180.127.001
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
Draadstang UNC/8UN ASTM ASME B18.31.3 Staal ASTM A193 Blank Gr.B7 1/2
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Klasse
Gr.B7
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
1/2 Inch
Lengte
1000 mm
Merken
Fabory
Klasse
Gr.B7
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
13
Gewicht per stuk (g)
700
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
L (mm)
1000
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.31.3
Artikelnummers
Artikelnummer
22180.127.001
EAN
8715492619662
UBB
950353078914
UNSPSC
31161618
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen