Trapezium draadstangen
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
Draadstangen & studbolts
Trapezium draadstangen
20464
20464.120.003
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Draadstang Tr lengte 3 meter Staal Blank C15 Tr12X3
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
C15
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
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
Tr12
Lengte
3000 mm
Merken
Fabory
Klasse
C15
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Trapezium schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2070
Info
ISO-metrische trapeziumschroefdraad volgens DIN 103, rechtheid van de draadstangen volgens ISO 2768-K.3 meter
HS- en goederencode
7318190090
Afmetingen
d-D
Tr12
L (mm)
3000
P
3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
20464.120.003
EAN
8715492608567
UBB
950353832070
UNSPSC
31161618