Trapezium draadstangen
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
Draadstangen & studbolts
Trapezium draadstangen
20460
20460.400.007
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
Draadstang Tr lengte 1 meter Staal Blank C15 Tr40X7
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
C15
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
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
Tr40
Lengte
1000 mm
Merken
Fabory
Klasse
C15
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Trapezium schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
8000
Info
ISO-metrische trapeziumschroefdraad volgens DIN 103, rechtheid van de draadstangen volgens ISO 2768-K.1 meter
HS- en goederencode
7318190090
Afmetingen
d-D
Tr40
L (mm)
1000
P
7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
20460.400.007
EAN
8715492608512
UBB
950353033042
UNSPSC
31161618