Trapezium draadstangen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Draadstangen & studbolts
Trapezium draadstangen
20460
20460.360.006
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
Draadstang Tr lengte 1 meter Staal Blank C15 Tr36X6
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
C15
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
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
Tr36
Lengte
1000 mm
Merken
Fabory
Klasse
C15
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Trapezium schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
6500
Info
ISO-metrische trapeziumschroefdraad volgens DIN 103, rechtheid van de draadstangen volgens ISO 2768-K.1 meter
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
Tr36
L (mm)
1000
P
6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
20460.360.006
EAN
8715492608505
UBB
950353032960
UNSPSC
31161618