text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang Tr lengte 1 meter Staal Blank C15 Tr12X3


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse C15
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter Tr12
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Klasse C15
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Trapezium schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 690
Info
  • ISO-metrische trapeziumschroefdraad volgens DIN 103, rechtheid van de draadstangen volgens ISO 2768-K.1 meter
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D Tr12
L (mm) 1000
P 3

Artikelnummers

Artikelnummer 20460.120.003
EAN 8715492608390
UBB 950353031897
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.