text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang Tr lengte 1 meter Roestvaststaal (RVS) A2 Tr20X4


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Trapezium schroefdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter Tr20
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Trapezium schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1950
Info
  • ISO-metrische trapeziumschroefdraad volgens DIN 103, rechtheid van de draadstangen volgens ISO 2768-K.1 meter
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D Tr20
L (mm) 1000
P 4

Artikelnummers

Artikelnummer 51076.200.004
EAN 8715492267153
UBB 950353244250
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.