FOCAL MEDITECH B.V.
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
Draadstangen & studbolts
Trapezium draadstangen
51076
51076.160.004
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
Draadstang Tr lengte 1 meter Roestvaststaal (RVS) A2 Tr16X4
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Trapezium schroefdraad
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
Tr16
Lengte
1000 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Trapezium schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1200
Info
ISO-metrische trapeziumschroefdraad volgens DIN 103, rechtheid van de draadstangen volgens ISO 2768-K.1 meter
HS- en goederencode
7318153590
Afmetingen
d-D
Tr16
L (mm)
1000
P
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51076.160.004
EAN
8715492267146
UBB
950353244177
UNSPSC
31161618