text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang Tr lengte 1 meter Roestvaststaal (RVS) A2 Tr12X3


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Trapezium schroefdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter Tr12
Lengte 1000 mm
Merk Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Trapezium schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 690
Info
  • ISO-metrische trapeziumschroefdraad volgens DIN 103, rechtheid van de draadstangen volgens ISO 2768-K.1 meter
HS- en goederencode 7318153590

Afmetingen

d-D Tr12
L (mm) 1000
P 3

Artikelnummers

Artikelnummer 51076.120.003
EAN 8715492267139
UBB 950353244094
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.