Trapezium draadstangen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Draadstangen & studbolts
Trapezium draadstangen
20466
20466.400.007
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
Draadstang Tr lengte 1 meter linkse schroefdraad Staal Blank C15 Tr40X7 (LH)
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
C15
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
Tr40
Lengte
1000 mm
Merken
Fabory
Klasse
C15
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Trapezium schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
8000
Info
ISO-metrische trapeziumschroefdraad volgens DIN 103, rechtheid van de draadstangen volgens ISO 2768-K.1 meter linkse draad
HS- en goederencode
7318190090
Afmetingen
d-D
Tr40
L (mm)
1000
P
7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
20466.400.007
EAN
8715492608697
UBB
950353596451
UNSPSC
31161618
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen