text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang MF DIN 976-1A Staal Blank 8.8 M16X1,50


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M16
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1330
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
L (mm) 1000
P 1.5

Normeringen

NF ≈E25-136
DIN 976-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 20378.160.150
EAN 8717077263550
UBB 500649326302
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.