Draadstangen
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
Draadstangen
22100
22100.420.001
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
Draadstang metrisch ASTM DIN 976-1A Staal ASTM A193M Blank Gr.B7 1 meter M42
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Gr.B7
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193M
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M42
Lengte
1000 mm
Klasse
Gr.B7
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193M
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
1 meter
Afmetingen
d-D
M42
L (mm)
1000
P
4.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-136
DIN
976-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
22100.420.001
EAN
8715492619570
UBB
950353078344
UNSPSC
31161618