text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang lengte 3 meter overmaats DIN 976-1A Staal Thermisch verzinkt 8.8 M20


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M20
Lengte 3000 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 6240
Info
  • Thermisch verzinkte draadstangen met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.
  • Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).3 meter overmaats
HS- en goederencode 7318154890

Afmetingen

d-D M20
L (mm) 3000
P 2.5

Normeringen

NF E25-136
DIN 976-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 20157.200.001
EAN 8715494515054
UBB 500621927085
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.