MAVE B.V.
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
55072
55072.420.001
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
Draadstang lengte 3 meter DIN 976-1A Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M42
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
Min.50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M42
Lengte
3000 mm
Merken
Fabory
Klasse
Min.50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
28200
Info
Afmetingen met een diameter
M3 of > M24 zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode
7318153590
Afmetingen
d-D
M42
L (mm)
3000
P
4.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1A
NF
E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
55072.420.001
EAN
8715494633963
UBB
500634380769
UNSPSC
31161618
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen