text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang lengte 3 meter DIN 976-1A Roestvaststaal (RVS) A2 70 M24


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M24
Lengte 3000 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 9000
Info
  • Afmetingen met een diameter M3 of > M24 zijn minimaal sterkteklasse 50.3 meter
HS- en goederencode 7318153590

Afmetingen

d-D M24
L (mm) 3000
P 3

Normeringen

NF E25-136
DIN 976-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 51072.240.001
EAN 8715494512350
UBB 500621786242
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.