Nedtrain Oud
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
51071
51071.420.001
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
Draadstang lengte 2 meter DIN 976-1A Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M42
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
Min.50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
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
M42
Lengte
2000 mm
Merken
Fabory
Klasse
Min.50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
18800
Info
Afmetingen met een diameter
M3 of > M24 zijn minimaal sterkteklasse 50.2 meter
HS- en goederencode
7318153590
Afmetingen
d-D
M42
L (mm)
2000
P
4.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1A
NF
E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
51071.420.001
EAN
8715494611794
UBB
500633175855
UNSPSC
31161618
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie