text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang lengte 1 meter MF DIN 976-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X2,00


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M24
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3000
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M24
L (mm) 1000
P 2

Normeringen

NF ≈E25-136
DIN ≈976-1

Artikelnummers

Artikelnummer 20235.240.200
EAN 8715492606266
UBB 951353001682
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.