Nedtrain Oud
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
20380
20380.100.001
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
Draadstang lengte 1 meter linkse schroefdraad DIN 976-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10 (LH)
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
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
M10
Lengte
1000 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
500
Info
1 meter links
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M10
L (mm)
1000
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-136
DIN
976-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
20380.100.001
EAN
8715492608055
UBB
950353028760
UNSPSC
31161618
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie