Draadstangen
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
20170
20170.420.001
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
Draadstang lengte 1 meter ISO-Metrisch DIN 976-1A Staal Thermisch verzinkt 8.8 M42
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
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
M42
Lengte
1000 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
9400
Info
Thermisch verzinkte draadstangen met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.
Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.1 meter ISO-metrisch
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M42
L (mm)
1000
P
4.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1A
NF
E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
20170.420.001
EAN
8715492604965
UBB
951353694031
UNSPSC
31161618
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie