text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang lengte 1 meter ISO-Metrisch DIN 976-1A Staal Thermisch verzinkt 8.8 M10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 500
Info
  • Thermisch verzinkte draadstangen met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.
  • Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.1 meter ISO-metrisch
HS- en goederencode 7318154890

Afmetingen

d-D M10
L (mm) 1000
P 1.5

Normeringen

NF E25-136
DIN 976-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 20170.100.001
EAN 8715492604873
UBB 951353444973
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.