Draadstangen
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
20160
20160.270.001
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
Draadstang lengte 1 meter ISO-Metrisch DIN 976-1A Staal Thermisch verzinkt 4.8 M27
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M27
Lengte
1000 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
3850
Info
Thermisch verzinkte draadstangen met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.
Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.1 meter ISO-metrisch
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M27
L (mm)
1000
P
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1A
NF
E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
20160.270.001
EAN
8715492604842
UBB
950353603125
UNSPSC
31161618
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen