Draadstangen
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
20230
20230.180.001
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
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M18
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 3
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
M18
Lengte
1000 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1650
Info
1 meter
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M18
L (mm)
1000
P
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-136
DIN
976-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
20230.180.001
EAN
8715492605863
UBB
950353013085
UNSPSC
31161618
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie