text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Draadstangen
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
20220
20220.600.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal Blank 8.8 M60
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
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
M60
Lengte
1000 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
20000
Info
1 meter
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M60
L (mm)
1000
P
5.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1A
NF
E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
20220.600.001
EAN
8715492605771
UBB
951353580834
UNSPSC
31161618
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie