Draadstangen
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
20200
20200.800.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal Blank 4.8 M80 (≠DIN)
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
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
M80
Lengte
1000 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
36000
Info
1 meter
HS- en goederencode
7318154290
Afmetingen
d-D
M80
L (mm)
1000
P
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-136
DIN
976-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
20200.800.001
EAN
8715492605429
UBB
950353008549
UNSPSC
31161618
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie