text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal Blank 4.8 M3,5


De Draadstang DIN 976-1A van Fabory is vervaardigd uit staal en valt onder de sterkteklasse 4.8, wat betekent dat het product een goede treksterkte en algemene mechanische eigenschappen biedt voor diverse toepassingen. Deze draadstang heeft een metrische schroefdraad met een rechtsdraaiende richting, wat de installatie en compatibiliteit met standaard bevestigingssystemen vergemakkelijkt. Het oppervlak van de draadstang is blank, wat betekent dat er geen extra oppervlaktebehandeling is toegepast. Dit kan invloed hebben op de corrosiebestendigheid, dus het is aan te raden om deze draadstang in omgevingen te gebruiken waar de kans op corrosie minimaal is. De draadstang voldoet aan de DIN-norm 976-1A en de NF-norm E25-136, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van het product onderstreept. Deze normen garanderen dat de draadstang geschikt is voor gebruik in industriële toepassingen waar strikte eisen aan bevestigingsmaterialen worden gesteld. De Draadstang DIN 976-1A is ideaal voor gebruik in de bouw, machinebouw en andere industriële sectoren waar sterke en betrouwbare bevestigingsoplossingen vereist zijn. Door zijn veelzijdigheid en conformiteit aan erkende normen, biedt deze draadstang een praktische oplossing voor professionals die op zoek zijn naar duurzame en efficiënte bevestigingsmaterialen.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 4.8
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M3.5
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 60
Info 1 meter
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3.5
L (mm) 1000
P 0.6

Omschrijving

De Draadstang DIN 976-1A van Fabory is vervaardigd uit staal en valt onder de sterkteklasse 4.8, wat betekent dat het product een goede treksterkte en algemene mechanische eigenschappen biedt voor diverse toepassingen. Deze draadstang heeft een metrische schroefdraad met een rechtsdraaiende richting, wat de installatie en compatibiliteit met standaard bevestigingssystemen vergemakkelijkt. Het oppervlak van de draadstang is blank, wat betekent dat er geen extra oppervlaktebehandeling is toegepast. Dit kan invloed hebben op de corrosiebestendigheid, dus het is aan te raden om deze draadstang in omgevingen te gebruiken waar de kans op corrosie minimaal is. De draadstang voldoet aan de DIN-norm 976-1A en de NF-norm E25-136, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van het product onderstreept. Deze normen garanderen dat de draadstang geschikt is voor gebruik in industriële toepassingen waar strikte eisen aan bevestigingsmaterialen worden gesteld. De Draadstang DIN 976-1A is ideaal voor gebruik in de bouw, machinebouw en andere industriële sectoren waar sterke en betrouwbare bevestigingsoplossingen vereist zijn. Door zijn veelzijdigheid en conformiteit aan erkende normen, biedt deze draadstang een praktische oplossing voor professionals die op zoek zijn naar duurzame en efficiënte bevestigingsmaterialen.

Normeringen

NF E25-136
DIN 976-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 20200.035.001
EAN 8717077037243
UBB 500644878414
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.