MAVE B.V.
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
20132
20132.080.001
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
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal Blank 12.9 1 meter M8
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
12.9
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
M8
Lengte
1000 mm
Merken
Fabory
Klasse
12.9
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
319
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.1 meter
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
L (mm)
1000
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-136
DIN
976-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
20132.080.001
EAN
8715494456876
UBB
500511818527
UNSPSC
31161618
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie