text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal Blank 12.9 1 meter M20


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 12.9
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Klasse 12.9
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2080
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.1 meter
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M20
L (mm) 1000
P 2.5

Normeringen

NF E25-136
DIN 976-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 20132.200.001
EAN 8715492604552
UBB 951353693611
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.