text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal Blank 12.9 1 meter M10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 12.9
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Klasse 12.9
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 500
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.1 meter
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
L (mm) 1000
P 1.5

Normeringen

DIN 976-1A
NF E25-136

Artikelnummers

Artikelnummer 20132.100.001
EAN 8715492604521
UBB 951353693389
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.