text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal Blank 10.9 1 meter M27


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 10.9
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M27
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 3850
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.1 meter
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M27
L (mm) 1000
P 3

Normeringen

DIN 976-1A
NF E25-136

Artikelnummers

Artikelnummer 20130.270.001
EAN 8715492604491
UBB 950353478551
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.