text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal Blank 10.9 1 meter M16


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 10.9
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1330
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.1 meter
HS- en goederencode 7318154890

Afmetingen

d-D M16
L (mm) 1000
P 2

Normeringen

NF E25-136
DIN 976-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 20130.160.001
EAN 8715492604446
UBB 950353478064
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.