INFRABEL SA
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
51070
51070.160.001
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
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Roestvaststaal (RVS) A2 70 M16
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
M16
Lengte
1000 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1330
Info
Afmetingen met een diameter
M3 of > M24 zijn minimaal sterkteklasse 50.1 meter
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M16
L (mm)
1000
P
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-136
DIN
976-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
51070.160.001
EAN
8715492266842
UBB
950353243005
UNSPSC
31161618
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie