My Favorites
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
51070
51070.100.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M10
Lengte
1000 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
500
Info
Afmetingen met een diameter
M3 of > M24 zijn minimaal sterkteklasse 50.1 meter
HS- en goederencode
7318153590
Afmetingen
d-D
M10
L (mm)
1000
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1A
NF
E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
51070.100.001
EAN
8715492266811
UBB
950353242767
UNSPSC
31161618
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie