text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 1 meter M20


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M20
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 292.3
Info 1 meter
HS- en goederencode 3926909790

Afmetingen

d-D M20
L (mm) 1000
P 2.5

Normeringen

NF E25-136
DIN 976-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 56170.200.001
EAN 8715492860972
UBB 950353317197
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.