text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 1 meter M10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 73.075
Info 1 meter
HS- en goederencode 3926909790

Afmetingen

d-D M10
L (mm) 1000
P 1.5

Normeringen

NF E25-136
DIN 976-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 56170.100.001
EAN 8715492860934
UBB 950353316777
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.