text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Aluminium P60 M8

Specificaties

Diameter M8
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Klasse P60
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info 1 meter

Afmetingen

d-D M8
L (mm) 1000
P 1.25

Normeringen

DIN 976-1A
NF E25-136

Artikelnummers

Artikelnummer 45270.080.001
EAN 8715492837431
UBB 950353179241
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.