Draadstangen
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
45070
45070.050.001
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
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Aluminium P40 1 meter M5
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
P40
Materiaalsoort
Aluminium
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M5
Lengte
1000 mm
Merken
Fabory
Klasse
P40
Materiaalsoort
Aluminium
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
41.333
Info
1 meter
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M5
L (mm)
1000
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1A
NF
E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
45070.050.001
EAN
8715492836069
UBB
950353178664
UNSPSC
31161618
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie