Draadstangen
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
45070
45070.040.001
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
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Aluminium P40 1 meter M4
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Klasse
P40
Materiaalsoort
Aluminium
Draadrichting
Rechts
Gewicht per stuk (g)
27
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
1000 mm
Merken
Fabory
Klasse
P40
Materiaalsoort
Aluminium
Draadrichting
Rechts
Gewicht per stuk (g)
27
Info
1 meter
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
L (mm)
1000
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-136
DIN
976-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
45070.040.001
EAN
8715494315159
UBB
500577266199
UNSPSC
31161618
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen