text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang DIN 976-1A Staal Thermisch verzinkt 10.9 1 meter ISO-metrisch M16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 10.9
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M16
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1300
Info
  • Thermisch verzinkte draadstangen met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.
  • Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.1 meter ISO-metrisch
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
L (mm) 1000
P 2

Normeringen

DIN 976-1A
NF E25-136

Artikelnummers

Artikelnummer 20165.160.001
EAN 8717077218000
UBB 500648374741
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.