Draadstangen
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
20165
20165.120.001
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
Draadstang DIN 976-1A Staal Thermisch verzinkt 10.9 1 meter ISO-metrisch M12
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
10.9
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M12
Lengte
1000 mm
Merken
Fabory
Klasse
10.9
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
725
Info
Thermisch verzinkte draadstangen met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.
Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.1 meter ISO-metrisch
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M12
L (mm)
1000
P
1.75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-136
DIN
976-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
20165.120.001
EAN
8717077217997
UBB
500648374667
UNSPSC
31161618
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie